Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőoszlop komplett villogó fény narancs Ba15d IP65 G12852 - XVBL4B5

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop komplett villogó fény narancs Ba15d IP65 G12852

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség AC 50 Hz - 24-24 V

  • Névleges feszültség DC - 24-24 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Lencse színe - narancs

  • Szerelési mód - beépített

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

212 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110844207

Sonepar cikkszám

G12852

Gyártói cikkszám

XVBL4B5

Gyártói típuskód

Harmony XVBL4B5

Névleges feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Névleges feszültség DC:

24-24 V

Feszültség fajtája:

AC

Lencse színe:

narancs

Szerelési mód:

beépített

Foglalat:

egyéb

Védettség (IP):

IP65

Névleges feszültség AC 60 Hz:

24-24 V

Teljesítmény:

7 W

Védettség (NEMA):

4X

Fényforrás:

izzólámpa

Schneider Automatizálási Kampány 2024