Schneider - Jelzőoszlop komplett villogó fény narancs Ba15d IP65 G12858 - XVBL4M5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Lencse színe - narancs
Szerelési mód - beépített
Foglalat - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110844269
Sonepar cikkszám
G12858
Gyártói cikkszám
XVBL4M5
Gyártói típuskód
Harmony XVBL4M5
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Lencse színe:
narancs
Szerelési mód:
beépített
Foglalat:
egyéb
Védettség (IP):
IP65
Névleges feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Teljesítmény:
10 W
Védettség (NEMA):
4X
Fényforrás:
izzólámpa
Schneider Automatizálási Kampány 2024