Schneider - Jelzőoszlop komplett villogó fény narancs LED-del IP66 G12876 - XVBL1B5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Lencse színe - narancs
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110844382
Sonepar cikkszám
G12876
Gyártói cikkszám
XVBL1B5
Gyártói típuskód
Harmony XVBL1B5
Névleges feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Lencse színe:
narancs
Szerelési mód:
egyéb
Foglalat:
egyéb
Védettség (IP):
IP66
Névleges feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
Áramfelvétel:
0.047 A
Teljesítmény:
1.13 W
Védettség (NEMA):
4X
Fényforrás:
LED
Schneider Automatizálási Kampány 2024