Schneider - Jelzőoszlop komplett villogó fény piros Ba15d IP65 G12857 - XVBL4M4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC 50 Hz - 48-230 V
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC
Lencse színe - piros
Szerelési mód - beépített
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
212 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110844252
Sonepar cikkszám
G12857
Gyártói cikkszám
XVBL4M4
Gyártói típuskód
Harmony XVBL4M4
Névleges feszültség AC 50 Hz:
48-230 V
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC
Lencse színe:
piros
Szerelési mód:
beépített
Foglalat:
egyéb
Védettség (IP):
IP65
Névleges feszültség AC 60 Hz:
48-230 V
Teljesítmény:
7 W
Védettség (NEMA):
4X
Fényforrás:
izzólámpa
Schneider Automatizálási Kampány 2024