Schneider - Jelzőoszlop komplett villogó fény sárga Ba15d IP65 G12861 - XVBL4M8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Lencse színe - sárga
Szerelési mód - egyéb
Foglalat - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
212 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110844290
Sonepar cikkszám
G12861
Gyártói cikkszám
XVBL4M8
Gyártói típuskód
Harmony XVBL4M8
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Lencse színe:
sárga
Szerelési mód:
egyéb
Foglalat:
egyéb
Védettség (IP):
IP66
Névleges feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Teljesítmény:
10 W
Védettség (NEMA):
4X
Fényforrás:
izzólámpa
Schneider Automatizálási Kampány 2024