Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőoszlop komplett villogó fény színtelen Ba15d IP65 G12860 - XVBL4M7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop komplett villogó fény színtelen Ba15d IP65 G12860

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Áram fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP66

  • Lencse színe - színtelen

  • Szerelési mód - egyéb

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110844283

Sonepar cikkszám

G12860

Gyártói cikkszám

XVBL4M7

Gyártói típuskód

XVBL4M7

Áram fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP66

Lencse színe:

színtelen

Szerelési mód:

egyéb

Ház anyaga:

műanyag

Védettség (NEMA):

4X

Érintkezéssel:

Igen

Fényforrás:

egyéb

Fedett rész:

1.5 m3

Jelzőoszlop komplett villogó fény színtelen Ba15d