Schneider - Jelzőoszlop komplett villogó fény zöld Ba15d IP65 G12850 - XVBL4B3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 48-48 V
Feszültség fajtája - DC
Lencse színe - zöld
Szerelési mód - beépített
Foglalat - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110844184
Sonepar cikkszám
G12850
Gyártói cikkszám
XVBL4B3
Gyártói típuskód
Harmony XVBL4B3
Névleges feszültség DC:
48-48 V
Feszültség fajtája:
DC
Lencse színe:
zöld
Szerelési mód:
beépített
Foglalat:
egyéb
Védettség (IP):
IP65
Teljesítmény:
10 W
Védettség (NEMA):
4X
Fényforrás:
izzólámpa
Schneider Automatizálási Kampány 2024