Schneider - Jelzőoszlop komplett villogó fény zöld LED-del IP66 G12880 - XVBL1M3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Lencse színe - zöld
Szerelési mód - egyéb
Foglalat - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110844603
Sonepar cikkszám
G12880
Gyártói cikkszám
XVBL1M3
Gyártói típuskód
XVBL1M3
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Lencse színe:
zöld
Szerelési mód:
egyéb
Foglalat:
egyéb
Védettség (IP):
IP66
Névleges feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Áramfelvétel:
0.017 A
Teljesítmény:
4 W
Védettség (NEMA):
4X
Fényforrás:
LED
Jelzőoszlop komplett villogó fény zöld LED-del