Schneider - Jelzőoszlop komplett Zöld+Narancs+piros 24V LED csővégű IP54 SN012677 - XVC6B3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 3
Villanófény funkció - Igen
Tartós fény funkció - Igen
Védettség (IP) - IP23
Körbevilágító funkció - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
27 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480032561
Sonepar cikkszám
SN012677
Gyártói cikkszám
XVC6B3
Gyártói típuskód
Harmony XVC6B3
Jeloszlop elemek száma:
3
Villanófény funkció:
Igen
Tartós fény funkció:
Igen
Védettség (IP):
IP23
Körbevilágító funkció:
Igen
Akusztikus funkció:
Nem
Külső átmérő:
60 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Magasság:
508.3 mm
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
1. fény színe:
piros
2. fény színe:
narancs
3. fény színe:
zöld
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Schneider Automatizálási Kampány 2024