Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőoszlop komplett Zöld+Narancs+Piros+hangjelző 24V LED IP54 GT74323 - XVC6B35SK

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop komplett Zöld+Narancs+Piros+hangjelző 24V LED IP54 GT74323

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Jeloszlop elemek száma - 3

  • Villanófény funkció - Igen

  • Tartós fény funkció - Igen

  • Hangerő - 85 dB

  • Védettség (IP) - IP54

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

25 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480032714

Sonepar cikkszám

GT74323

Gyártói cikkszám

XVC6B35SK

Gyártói típuskód

Harmony XVC6B35SK

Jeloszlop elemek száma:

3

Villanófény funkció:

Igen

Tartós fény funkció:

Igen

Hangerő:

85 dB

Védettség (IP):

IP54

Körbevilágító funkció:

Igen

Akusztikus funkció:

Igen

Külső átmérő:

60 mm

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Magasság:

200.8 mm

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-24 V

1. fény színe:

piros

2. fény színe:

narancs

3. fény színe:

zöld

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Schneider Automatizálási Kampány 2024