Schneider - Jelzőoszlop mágneses adapter, ezüst SN198287 - XVZ02Q
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - egyéb
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606487130444
Sonepar cikkszám
SN198287
Gyártói cikkszám
XVZ02Q
Gyártói típuskód
Harmony XVZ02Q
Szín:
egyéb
Anyag:
műanyag
Ez a csőből álló rögzítőlemez a Harmony XVB7, XV6 és XV4 termékcsaládok része, amelyek moduláris toronylámpákat tartalmaznak, amelyeket a vásárló könnyen összeszerelhet. Alsó kábelbevezetéssel ellátott alapmodul egyszerű felszerelésére tervezték (tömítés és rögzítőcsavarok mellékelve). Az XVZ02Q ezüst színű rögzítőlemez műanyag talppal és 100 mm magas és 25 mm átmérőjű alumínium csővel rendelkezik. IP66-os besorolásának köszönhetően ütés-, por-, víz- és rezgésálló, így ideális a zord környezetben való használatra. 81 grammot nyom. Ez a rögzítőlemez kompatibilis az XVZ09 fali konzollal vagy az XVZ07 és XVZ08 adapterekkel. A Harmony toronylámpák letisztult kialakításúak, energiatakarékos LED-eket tartalmaznak a fényerő maximalizálása és az energiafogyasztás minimalizálása érdekében.