Schneider - Jelzőoszlop, moduláris fényoszlop 3 egys. IP54 SN074546 - XVMB2RAGWSB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 3
Villanófény funkció - Nem
Tartós fény funkció - Igen
Védettség (IP) - IP54
Körbevilágító funkció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119052986
Sonepar cikkszám
SN074546
Gyártói cikkszám
XVMB2RAGWSB
Gyártói típuskód
Harmony XVMB2RAGWSB
Jeloszlop elemek száma:
3
Villanófény funkció:
Nem
Tartós fény funkció:
Igen
Védettség (IP):
IP54
Körbevilágító funkció:
Nem
Akusztikus funkció:
Nem
Külső átmérő:
45 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Magasság:
513 mm
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
1. fény színe:
piros
2. fény színe:
narancs
3. fény színe:
zöld
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Szélesség:
47 mm
Mélység:
47 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024