Schneider - Jelzőoszlop optikai elem sárga 24VAC/DC villogó fényű SN197545 - XVB7C68
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villanófény
Szín - sárga
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 21.6-26.4 V
Üzemi feszültség DC - 21.6-26.4 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
66 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606487129462
Sonepar cikkszám
SN197545
Gyártói cikkszám
XVB7C68
Gyártói típuskód
Harmony XVB7C68
Funkció:
villanófény
Szín:
sárga
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
21.6-26.4 V
Üzemi feszültség DC:
21.6-26.4 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
21.6-26.4 V
Védettség (IP):
IP66
Ház színe:
egyéb
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
LED
Ismétlési gyakoriság állítható:
Nem
Jelzőoszlop optikai elem sárga 24VAC/DC villogó fényű