Schneider - Jelzőoszlop rögzítő talp 400mm szárral GT15937 - XVBZ03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Csőhossz - 400 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110673616
Sonepar cikkszám
GT15937
Gyártói cikkszám
XVBZ03
Gyártói típuskód
Harmony XVBZ03
Szín:
fekete
Csőhossz:
400 mm
Anyag:
műanyag
Schneider Automatizálási Kampány 2024