Schneider - Jelzőoszlop rögzítő talp 80mm szárral GT25185 - XVBZ02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Csőhossz - 80 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110673579
Sonepar cikkszám
GT25185
Gyártói cikkszám
XVBZ02
Gyártói típuskód
Harmony XVBZ02
Szín:
fekete
Csőhossz:
80 mm
Anyag:
műanyag
Schneider Automatizálási Kampány 2024