Schneider - Jelzőoszlop takaró henger 100mm tartócsőhöz G13018 - XVBC020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csőhossz - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110846089
Sonepar cikkszám
G13018
Gyártói cikkszám
XVBC020
Gyártói típuskód
Harmony XVBC020
Csőhossz:
100 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024