Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőoszlop takaró tartócsőhöz GT18795 - XVBC081

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop takaró tartócsőhöz GT18795

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos kiegészítő komponensek típusa - egyéb

  • Mechanikus kiegészítő komponensek típusa - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110514933

Sonepar cikkszám

GT18795

Gyártói cikkszám

XVBC081

Gyártói típuskód

Harmony XVBC081

Elektromos kiegészítő komponensek típusa:

egyéb

Mechanikus kiegészítő komponensek típusa:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Schneider Automatizálási Kampány 2024