Schneider - Jelzőoszlop tartócső 100mm rögzítő talppal SN014272 - XVUZ02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Csőhossz - 100 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480556012
Sonepar cikkszám
SN014272
Gyártói cikkszám
XVUZ02
Gyártói típuskód
Harmony XVUZ02
Szín:
fekete
Csőhossz:
100 mm
Anyag:
egyéb
Schneider Automatizálási Kampány 2024