Schneider - Jelzőoszlop tartócső 800mm fekete alumínium+talp GT18989 - XVBZ04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Csőhossz - 800 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110673678
Sonepar cikkszám
GT18989
Gyártói cikkszám
XVBZ04
Gyártói típuskód
Harmony XVBZ04
Szín:
fekete
Csőhossz:
800 mm
Anyag:
műanyag
Schneider Automatizálási Kampány 2024