Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőoszlop tömítő elem XVR08 jelzőfényhez IP65 SN073497 - XVRZ081

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop tömítő elem XVR08 jelzőfényhez IP65 SN073497

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos kiegészítő komponensek típusa - egyéb

  • Mechanikus kiegészítő komponensek típusa - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480033346

Sonepar cikkszám

SN073497

Gyártói cikkszám

XVRZ081

Gyártói típuskód

Harmony XVRZ081

Elektromos kiegészítő komponensek típusa:

egyéb

Mechanikus kiegészítő komponensek típusa:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Schneider Automatizálási Kampány 2024