Schneider - Jelzőoszlop világító egység, villogó, narancssárga lencse LED XVB7 SN198284 - XVB7C55
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villogó fény
Szín - narancs
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 21.6-26.4 V
Üzemi feszültség DC - 21.6-26.4 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606487129370
Sonepar cikkszám
SN198284
Gyártói cikkszám
XVB7C55
Gyártói típuskód
Harmony XVB7C55
Funkció:
villogó fény
Szín:
narancs
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
21.6-26.4 V
Üzemi feszültség DC:
21.6-26.4 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
21.6-26.4 V
Védettség (IP):
IP66
Ház színe:
egyéb
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
LED
Ismétlési gyakoriság állítható:
Nem
Jelzőoszlop világító egység, villogó, narancssárga lencse LED XVB7