Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelzőoszlophoz izzó 12V BA15D GT76179 - DL1BEJ

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlophoz izzó  12V BA15D GT76179

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 7-7 W

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Foglalat - BA15d

  • Fényáram - 0 lm

  • Technológia - izzólámpa

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110112665

Sonepar cikkszám

GT76179

Gyártói cikkszám

DL1BEJ

Gyártói típuskód

DL1BEJ

Lámpateljesítmény:

7-7 W

Lámpafeszültség:

12-12 V

Foglalat:

BA15d

Fényáram:

0 lm

Technológia:

izzólámpa

Lámpaforma:

egyéb

Szín:

színtelen

Színhőmérséklet:

0 K

Halogén:

Nem

Átmérő:

0 mm

Teljes hossz:

0 mm

Névleges áram:

580 mA

Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):

Nem

Átlagos névleges élettartam:

0 h

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Nem

Alkalmas kijelző célokra:

Igen

Jelzőoszlophoz izzó 12V BA15D