Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Jelzőoszlophoz izzó 24V BA15D G13051 - DL1BEBS

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlophoz izzó  24V BA15D G13051

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 4-4 W

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Foglalat - BA15d

  • Fényáram - 8.5 lm

  • Technológia - izzólámpa

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

41 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110846454

Sonepar cikkszám

G13051

Gyártói cikkszám

DL1BEBS

Gyártói típuskód

Harmony DL1BEBS

Lámpateljesítmény:

4-4 W

Lámpafeszültség:

24-24 V

Foglalat:

BA15d

Fényáram:

8.5 lm

Technológia:

izzólámpa

Lámpaforma:

körte alak

Szín:

fehér

Színhőmérséklet:

0 K

Halogén:

Nem

Átmérő:

0 mm

Teljes hossz:

0 mm

Névleges áram:

166 mA

Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):

Nem

Átlagos névleges élettartam:

0 h

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Nem

Alkalmas kijelző célokra:

Igen

Schneider Automatizálási Kampány 2024