Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelzőoszlophoz izzó 24V BA15D G13053 - DL1BRB

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlophoz izzó  24V BA15D G13053

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 25-25 W

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Foglalat - BA15d

  • Fényáram - 0 lm

  • Technológia - izzólámpa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110846683

Sonepar cikkszám

G13053

Gyártói cikkszám

DL1BRB

Gyártói típuskód

DL1BRB

Lámpateljesítmény:

25-25 W

Lámpafeszültség:

24-24 V

Foglalat:

BA15d

Fényáram:

0 lm

Technológia:

izzólámpa

Lámpaforma:

egyéb

Szín:

színtelen

Színhőmérséklet:

0 K

Halogén:

Nem

Átmérő:

0 mm

Teljes hossz:

0 mm

Névleges áram:

0 mA

Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):

Nem

Átlagos névleges élettartam:

0 h

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Nem

Alkalmas kijelző célokra:

Igen

átlátszó izzólámpa jelzéshez, BA 15d, 24 V 25 W. terjedelmi kompatibilitás: Harmony XVR - tartozék/külön alkatrész megjelölése: izzólámpa - tartozék/külön alkatrész típusa: izzólámpa - tartozék/külön alkatrész kategória: világítástartozékok - tart/külön a