Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelzőoszlophoz izzó 24V BA15D G13054 - DL1BRBH

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlophoz izzó  24V BA15D G13054

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 70-70 W

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Foglalat - egyéb

  • Fényáram - 0 lm

  • Technológia - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110846690

Sonepar cikkszám

G13054

Gyártói cikkszám

DL1BRBH

Gyártói típuskód

DL1BRBH

Lámpateljesítmény:

70-70 W

Lámpafeszültség:

24-24 V

Foglalat:

egyéb

Fényáram:

0 lm

Technológia:

egyéb

Lámpaforma:

körte alak

Szín:

színtelen

Színhőmérséklet:

0 K

Halogén:

Igen

Átmérő:

0 mm

Teljes hossz:

0 mm

Névleges áram:

0 mA

Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):

Nem

Átlagos névleges élettartam:

0 h

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Nem

Alkalmas kijelző célokra:

Igen

Jelzőoszlophoz izzó 24V BA15D