Schneider - Jelzőoszlophoz izzó BA15d 12V G13039 - DL1BLJ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 10-10 W
Lámpafeszültség - 12-12 V
Foglalat - BA15d
Fényáram - 0 lm
Technológia - izzólámpa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110846119
Sonepar cikkszám
G13039
Gyártói cikkszám
DL1BLJ
Gyártói típuskód
DL1BLJ
Lámpateljesítmény:
10-10 W
Lámpafeszültség:
12-12 V
Foglalat:
BA15d
Fényáram:
0 lm
Technológia:
izzólámpa
Lámpaforma:
egyéb
Szín:
színtelen
Színhőmérséklet:
0 K
Halogén:
Nem
Átmérő:
0 mm
Teljes hossz:
0 mm
Névleges áram:
830 mA
Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):
Nem
Átlagos névleges élettartam:
0 h
Kripton:
Nem
Xenon:
Nem
Alkalmas zseblámpákhoz:
Nem
Alkalmas kijelző célokra:
Igen
Jelzőoszlophoz izzó BA15d 12V