Schneider - Jelzőoszlophoz izzó BA15d 48V G13038 - DL1BLE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 10-10 W
Lámpafeszültség - 48-48 V
Foglalat - BA15d
Fényáram - 0 lm
Technológia - izzólámpa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110846133
Sonepar cikkszám
G13038
Gyártói cikkszám
DL1BLE
Gyártói típuskód
DL1BLE
Lámpateljesítmény:
10-10 W
Lámpafeszültség:
48-48 V
Foglalat:
BA15d
Fényáram:
0 lm
Technológia:
izzólámpa
Lámpaforma:
egyéb
Szín:
színtelen
Színhőmérséklet:
0 K
Halogén:
Nem
Átmérő:
0 mm
Teljes hossz:
0 mm
Névleges áram:
210 mA
Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):
Nem
Átlagos névleges élettartam:
0 h
Kripton:
Nem
Xenon:
Nem
Alkalmas zseblámpákhoz:
Nem
Alkalmas kijelző célokra:
Igen
Jelzőoszlophoz izzó BA15d 48V