Schneider - Jelzőoszlophoz LED BA15d fogl 24V zöld GT79746 - DL2EDB3SB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - BA15d
Névleges feszültség - 24-24 V
Lámpaforma - egyéb
Feszültség fajtája - AC/DC
Hosszúság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119050920
Sonepar cikkszám
GT79746
Gyártói cikkszám
DL2EDB3SB
Gyártói típuskód
Harmony DL2EDB3SB
Foglalat:
BA15d
Névleges feszültség:
24-24 V
Lámpaforma:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC/DC
Hosszúság:
0 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
20-39 (4. osztály)
Izzólámpa:
Nem
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
zöld
Fényerősség:
900 cd
Ház színe:
szürke
Átmérő:
0 mm
Átlagos névleges élettartam:
0 h
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Védettség (IP):
egyéb
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
egyéb
Távvezérléssel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
0 kWh
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Lámpabúra anyaga:
műanyag
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Alkalmas mágneses előtéthez:
Nem
Szabályozható fényerősség:
Nem
Dimmelés Bluetooth:
Nem
Dimmelés Wi-Fi:
Nem