Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelzőoszlophoz LED készlet BA15dfogl 230V sárga G13050 - DL1BDM8

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlophoz LED készlet BA15dfogl 230V sárga G13050

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 0-0 W

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Foglalat - BA15d

  • Fényáram - 0 lm

  • Technológia - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110118339

Sonepar cikkszám

G13050

Gyártói cikkszám

DL1BDM8

Gyártói típuskód

DL1BDM8

Lámpateljesítmény:

0-0 W

Lámpafeszültség:

230-230 V

Foglalat:

BA15d

Fényáram:

0 lm

Technológia:

LED

Lámpaforma:

egyéb

Szín:

sárga

Színhőmérséklet:

0 K

Halogén:

Nem

Átmérő:

0 mm

Teljes hossz:

0 mm

Névleges áram:

0 mA

Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):

Nem

Átlagos névleges élettartam:

0 h

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Nem

Alkalmas kijelző célokra:

Nem

Sárga-narancssárga LED izzó jelzéshez, BA 15d, 230 V. terjedelmi kompatibilitás: Harmony XVD, Harmony XVB, Harmony XVP - tartozék/külön alkatrész típusa: LED izzó - tartozék/külön alkatrész kategória: világítástartozékok - tart/külön alkatrész rendeltetés