Schneider - Jelzőoszlophoz LED készlet BA15dfogl 230V sárga GT92955 - DL1BKM8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 0-0 W
Üzemi feszültség - 230-230 V
Lámpafeszültség - 230-230 V
Alak - kerek
Külső működtető szükséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110967692
Sonepar cikkszám
GT92955
Gyártói cikkszám
DL1BKM8
Gyártói típuskód
DL1BKM8
Lámpateljesítmény:
0-0 W
Üzemi feszültség:
230-230 V
Lámpafeszültség:
230-230 V
Alak:
kerek
Külső működtető szükséges:
Nem
LED-ek száma:
1
Szín:
sárga
Csatlakozási mód:
egyéb
Fényerősség:
5 cd
Védettség (IP):
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Konstans áramhoz alkalmas:
Nem
Konstans feszültséghez alkalmas:
Nem
Általános világításra alkalmas:
Nem
Alkalmas közlekedési lámpának:
Nem
Alkalmas váltóforgalmat jelző lámpának:
Igen
Alkalmas sínközlekedéshez:
Nem
Közlekedési táblák jelölésére alkalmas:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
0 h