Schneider - Jelzőoszlophoz LED készlet BA15dfogl 24V kék G13044 - DL1BDB6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 0-0 W
Lámpafeszültség - 24-24 V
Foglalat - BA15d
Fényáram - 0 lm
Technológia - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110117981
Sonepar cikkszám
G13044
Gyártói cikkszám
DL1BDB6
Gyártói típuskód
Harmony DL1BDB6
Lámpateljesítmény:
0-0 W
Lámpafeszültség:
24-24 V
Foglalat:
BA15d
Fényáram:
0 lm
Technológia:
LED
Lámpaforma:
egyéb
Szín:
kék
Színhőmérséklet:
0 K
Halogén:
Nem
Átmérő:
0 mm
Teljes hossz:
0 mm
Névleges áram:
0 mA
Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):
Nem
Átlagos névleges élettartam:
0 h
Kripton:
Nem
Xenon:
Nem
Alkalmas zseblámpákhoz:
Nem
Alkalmas kijelző célokra:
Nem
Schneider Automatizálási Kampány 2024