Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelzőoszlophoz LED készlet BA15dfogl 24V zöld G13042 - DL1BDB3

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlophoz LED készlet BA15dfogl  24V zöld G13042

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 0-0 W

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Foglalat - BA15d

  • Fényáram - 0 lm

  • Technológia - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

34 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110117905

Sonepar cikkszám

G13042

Gyártói cikkszám

DL1BDB3

Gyártói típuskód

Harmony DL1BDB3

Lámpateljesítmény:

0-0 W

Lámpafeszültség:

24-24 V

Foglalat:

BA15d

Fényáram:

0 lm

Technológia:

LED

Lámpaforma:

körte alak

Szín:

zöld

Színhőmérséklet:

0 K

Halogén:

Nem

Átmérő:

0 mm

Teljes hossz:

0 mm

Névleges áram:

0 mA

Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):

Nem

Átlagos névleges élettartam:

0 h

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Nem

Alkalmas kijelző célokra:

Nem

Schneider Automatizálási Kampány 2024