Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Joystick 2 irányú 100mm-es karral IP65 SN031170 - XD2LC21

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Joystick 2 irányú 100mm-es karral IP65 SN031170

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtető irányok száma - 2

  • Joystick-hossz - 100 mm

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Igen

  • Központi rögzítés, lyukátmérő - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110633856

Sonepar cikkszám

SN031170

Gyártói cikkszám

XD2LC21

Gyártói típuskód

Harmony XD2LC21

Működtető irányok száma:

2

Joystick-hossz:

100 mm

Kapcsolóállások száma:

2

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Igen

Központi rögzítés, lyukátmérő:

30 mm

Retesz nullhelyzetben:

Nem

Zárók száma működtető irányonként:

0

Analóg kimeneti jel konfigurálható:

Nem

Védettség (IP):

IP65/IP67

Névleges üzemi áram AC-21 esetén:

10 A

Nyitók száma működtetési irányonként:

2

Váltó érintkezők száma állásonként:

0

Kódadó/generátor:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Védettség (NEMA):

egyéb

Schneider Automatizálási Kampány 2024