Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Joystick 2 irányú 1z irányonként átm 30mm lyukba IP40 GT48859 - XD2AL202

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Joystick 2 irányú 1z irányonként átm 30mm lyukba IP40 GT48859

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtető irányok száma - 2

  • Joystick-hossz - 118 mm

  • Kapcsolóállások száma - 0

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem

  • Központi rögzítés, lyukátmérő - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110348729

Sonepar cikkszám

GT48859

Gyártói cikkszám

XD2AL202

Gyártói típuskód

XD2AL202

Működtető irányok száma:

2

Joystick-hossz:

118 mm

Kapcsolóállások száma:

0

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Központi rögzítés, lyukátmérő:

30 mm

Retesz nullhelyzetben:

Nem

Zárók száma működtető irányonként:

0

Analóg kimeneti jel konfigurálható:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Névleges üzemi áram AC-21 esetén:

0 A

Nyitók száma működtetési irányonként:

0

Váltó érintkezők száma állásonként:

0

Kódadó/generátor:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Joystick 2 irányú 1z irányonként átm 30mm lyukba