Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Joystick 4 irányú 80mm-es karral IP65 SX016100 - XD2CE1111

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Joystick 4 irányú 80mm-es karral IP65 SX016100

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtető irányok száma - 4

  • Joystick-hossz - 80 mm

  • Kapcsolóállások száma - 0

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Igen

  • Központi rögzítés, lyukátmérő - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110607208

Sonepar cikkszám

SX016100

Gyártói cikkszám

XD2CE1111

Gyártói típuskód

XD2CE1111

Működtető irányok száma:

4

Joystick-hossz:

80 mm

Kapcsolóállások száma:

0

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Igen

Központi rögzítés, lyukátmérő:

30 mm

Retesz nullhelyzetben:

Igen

Zárók száma működtető irányonként:

0

Analóg kimeneti jel konfigurálható:

Nem

Védettség (IP):

IP65

Névleges üzemi áram AC-21 esetén:

0 A

Nyitók száma működtetési irányonként:

0

Váltó érintkezők száma állásonként:

0

Kódadó/generátor:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Joystick 4 irányú 80mm-es karral