Schneider - Joystick aljzat SN030095 - ZD4PA1033
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Kivitel - integrálható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110801897
Sonepar cikkszám
SN030095
Gyártói cikkszám
ZD4PA1033
Gyártói típuskód
ZD4PA1033
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
integrálható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Contact block with body/fixing collar for 2-direction joystick controller. termékcsalád: Harmony XB4 - termék vagy komponens típusa: teljes test/érintkező szerelvény botkormányos vezérlő számára - készülék rövid megnevezése: ZD4 - rögzítőperem anyaga: zam