Schneider - Joystick IP65 SX016111 - XD2EL1111
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtető irányok száma - 8
Joystick-hossz - 115 mm
Kapcsolóállások száma - 8
Visszahúzással nullhelyzetbe - Igen
Központi rögzítés, lyukátmérő - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110317121
Sonepar cikkszám
SX016111
Gyártói cikkszám
XD2EL1111
Gyártói típuskód
Harmony XD2EL1111
Működtető irányok száma:
8
Joystick-hossz:
115 mm
Kapcsolóállások száma:
8
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Igen
Központi rögzítés, lyukátmérő:
30 mm
Retesz nullhelyzetben:
Nem
Zárók száma működtető irányonként:
0
Analóg kimeneti jel konfigurálható:
Nem
Védettség (IP):
IP65/IP67
Névleges üzemi áram AC-21 esetén:
10 A
Nyitók száma működtetési irányonként:
0
Váltó érintkezők száma állásonként:
0
Kódadó/generátor:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Védettség (NEMA):
egyéb