Schneider - Joystick IP65 SX016148 - XDAV11331
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtető irányok száma - 1
Joystick-hossz - 82 mm
Kapcsolóállások száma - 0
Visszahúzással nullhelyzetbe - Igen
Központi rögzítés, lyukátmérő - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110350043
Sonepar cikkszám
SX016148
Gyártói cikkszám
XDAV11331
Gyártói típuskód
XDAV11331
Működtető irányok száma:
1
Joystick-hossz:
82 mm
Kapcsolóállások száma:
0
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Igen
Központi rögzítés, lyukátmérő:
22 mm
Retesz nullhelyzetben:
Igen
Zárók száma működtető irányonként:
0
Analóg kimeneti jel konfigurálható:
Igen
Védettség (IP):
IP65/IP67
Névleges üzemi áram AC-21 esetén:
0 A
Nyitók száma működtetési irányonként:
0
Váltó érintkezők száma állásonként:
0
Kódadó/generátor:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Védettség (NEMA):
egyéb