Schneider - Joystick IP66 SX016113 - XD2GA8211
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtető irányok száma - 2
Joystick-hossz - 87 mm
Kapcsolóállások száma - 2
Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem
Központi rögzítés, lyukátmérő - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110611403
Sonepar cikkszám
SX016113
Gyártói cikkszám
XD2GA8211
Gyártói típuskód
Harmony XD2GA8211
Működtető irányok száma:
2
Joystick-hossz:
87 mm
Kapcsolóállások száma:
2
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Központi rögzítés, lyukátmérő:
22 mm
Retesz nullhelyzetben:
Nem
Zárók száma működtető irányonként:
1
Analóg kimeneti jel konfigurálható:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Névleges üzemi áram AC-21 esetén:
10 A
Nyitók száma működtetési irányonként:
0
Váltó érintkezők száma állásonként:
0
Kódadó/generátor:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Védettség (NEMA):
egyéb