Schneider - Joystick kapcsoló alkatrész SN029536 - ZD4PA14
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtető irányok száma - 4
Joystick-hossz - 54 mm
Kapcsolóállások száma - 4
Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem
Központi rögzítés, lyukátmérő - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110119916
Sonepar cikkszám
SN029536
Gyártói cikkszám
ZD4PA14
Gyártói típuskód
Harmony ZD4PA14
Működtető irányok száma:
4
Joystick-hossz:
54 mm
Kapcsolóállások száma:
4
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Központi rögzítés, lyukátmérő:
22.5 mm
Retesz nullhelyzetben:
Nem
Zárók száma működtető irányonként:
4
Analóg kimeneti jel konfigurálható:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Névleges üzemi áram AC-21 esetén:
10 A
Nyitók száma működtetési irányonként:
0
Váltó érintkezők száma állásonként:
0
Kódadó/generátor:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Védettség (NEMA):
egyéb