Schneider - Joystick kapcsoló IP65 SX016096 - XD2CC3030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtető irányok száma - 2
Joystick-hossz - 80 mm
Kapcsolóállások száma - 2
Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem
Központi rögzítés, lyukátmérő - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110317527
Sonepar cikkszám
SX016096
Gyártói cikkszám
XD2CC3030
Gyártói típuskód
Harmony XD2CC3030
Működtető irányok száma:
2
Joystick-hossz:
80 mm
Kapcsolóállások száma:
2
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Központi rögzítés, lyukátmérő:
30 mm
Retesz nullhelyzetben:
Nem
Zárók száma működtető irányonként:
0
Analóg kimeneti jel konfigurálható:
Nem
Védettség (IP):
IP65/IP67
Névleges üzemi áram AC-21 esetén:
10 A
Nyitók száma működtetési irányonként:
0
Váltó érintkezők száma állásonként:
0
Kódadó/generátor:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Védettség (NEMA):
egyéb