Schneider - Joystick kapcsoló IP65 SX016104 - XD2CL3333
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtető irányok száma - 4
Joystick-hossz - 115 mm
Kapcsolóállások száma - 0
Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem
Központi rögzítés, lyukátmérő - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110317626
Sonepar cikkszám
SX016104
Gyártói cikkszám
XD2CL3333
Gyártói típuskód
XD2CL3333
Működtető irányok száma:
4
Joystick-hossz:
115 mm
Kapcsolóállások száma:
0
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Központi rögzítés, lyukátmérő:
30 mm
Retesz nullhelyzetben:
Nem
Zárók száma működtető irányonként:
0
Analóg kimeneti jel konfigurálható:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Névleges üzemi áram AC-21 esetén:
0 A
Nyitók száma működtetési irányonként:
0
Váltó érintkezők száma állásonként:
0
Kódadó/generátor:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm