Schneider - Joystick kapcsoló IP65 SX016110 - XD2EG1111
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtető irányok száma - 4
Joystick-hossz - 135 mm
Kapcsolóállások száma - 0
Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem
Központi rögzítés, lyukátmérő - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110607390
Sonepar cikkszám
SX016110
Gyártói cikkszám
XD2EG1111
Gyártói típuskód
XD2EG1111
Működtető irányok száma:
4
Joystick-hossz:
135 mm
Kapcsolóállások száma:
0
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Központi rögzítés, lyukátmérő:
30 mm
Retesz nullhelyzetben:
Nem
Zárók száma működtető irányonként:
2
Analóg kimeneti jel konfigurálható:
Nem
Védettség (IP):
IP65/IP67
Névleges üzemi áram AC-21 esetén:
10 A
Nyitók száma működtetési irányonként:
1
Váltó érintkezők száma állásonként:
0
Kódadó/generátor:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Védettség (NEMA):
egyéb