Schneider - Joystick kapcsoló IP66 SN010825 - 9001K35H2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtető irányok száma - 4
Joystick-hossz - 80 mm
Kapcsolóállások száma - 4
Visszahúzással nullhelyzetbe - Igen
Központi rögzítés, lyukátmérő - 31 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110915341
Sonepar cikkszám
SN010825
Gyártói cikkszám
9001K35H2
Gyártói típuskód
9001K35H2
Működtető irányok száma:
4
Joystick-hossz:
80 mm
Kapcsolóállások száma:
4
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Igen
Központi rögzítés, lyukátmérő:
31 mm
Retesz nullhelyzetben:
Nem
Zárók száma működtető irányonként:
0
Analóg kimeneti jel konfigurálható:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Névleges üzemi áram AC-21 esetén:
10 A
Nyitók száma működtetési irányonként:
0
Váltó érintkezők száma állásonként:
2
Kódadó/generátor:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Védettség (NEMA):
13