Schneider - Joystick SX016105 - XD2DC1111
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtető irányok száma - 0
Joystick-hossz - 80 mm
Kapcsolóállások száma - 0
Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem
Központi rögzítés, lyukátmérő - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110317640
Sonepar cikkszám
SX016105
Gyártói cikkszám
XD2DC1111
Gyártói típuskód
XD2DC1111
Működtető irányok száma:
0
Joystick-hossz:
80 mm
Kapcsolóállások száma:
0
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Központi rögzítés, lyukátmérő:
30 mm
Retesz nullhelyzetben:
Nem
Zárók száma működtető irányonként:
0
Analóg kimeneti jel konfigurálható:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Névleges üzemi áram AC-21 esetén:
0 A
Nyitók száma működtetési irányonként:
0
Váltó érintkezők száma állásonként:
0
Kódadó/generátor:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Elülső gyűrű színe:
egyéb