Schneider - Joystik IP65 SX016146 - XDAL11431
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtető irányok száma - 1
Joystick-hossz - 59 mm
Kapcsolóállások száma - 0
Visszahúzással nullhelyzetbe - Igen
Központi rögzítés, lyukátmérő - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110350029
Sonepar cikkszám
SX016146
Gyártói cikkszám
XDAL11431
Gyártói típuskód
XDAL11431
Működtető irányok száma:
1
Joystick-hossz:
59 mm
Kapcsolóállások száma:
0
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Igen
Központi rögzítés, lyukátmérő:
22 mm
Retesz nullhelyzetben:
Nem
Zárók száma működtető irányonként:
0
Analóg kimeneti jel konfigurálható:
Igen
Védettség (IP):
IP65/IP67
Névleges üzemi áram AC-21 esetén:
0 A
Nyitók száma működtetési irányonként:
0
Váltó érintkezők száma állásonként:
0
Kódadó/generátor:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Védettség (NEMA):
egyéb