Schneider - K1 érintkező blokk IP20 SX005637 - K1D033M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérés fázisok között lehetséges - Igen
Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges - Igen
Készülék felépítése - mellső rögzítésű
Nulla állással - Nem
Kiszolgálóelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110445602
Sonepar cikkszám
SX005637
Gyártói cikkszám
K1D033M
Gyártói típuskód
K1D033M
Mérés fázisok között lehetséges:
Igen
Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges:
Igen
Készülék felépítése:
mellső rögzítésű
Nulla állással:
Nem
Kiszolgálóelemmel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - K1 érintkező blokk