Schneider - K1 érintkező blokk IP20 SX005702 - K1H004M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nulla állással - Igen
Készülék felépítése - mellső rögzítésű
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Kiszolgálóelemmel - Nem
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110445527
Sonepar cikkszám
SX005702
Gyártói cikkszám
K1H004M
Gyártói típuskód
K1H004M
Nulla állással:
Igen
Készülék felépítése:
mellső rögzítésű
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Kiszolgálóelemmel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - K1 érintkező blokk