Schneider - K1 érintkező blokk SX005624 - K1D023M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 12 A
Komplett készülék a házban - Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110445558
Sonepar cikkszám
SX005624
Gyártói cikkszám
K1D023M
Gyártói típuskód
K1D023M
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
12 A
Komplett készülék a házban:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - K1 érintkező blokk