Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - K1 érintkező blokk SX005691 - K1F037M

MásolásMásolás
Schneider - K1 érintkező blokk SX005691

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - átkapcsoló

  • Nulla állással - Nem

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 12 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110445640

Sonepar cikkszám

SX005691

Gyártói cikkszám

K1F037M

Gyártói típuskód

K1F037M

Kivitel:

átkapcsoló

Nulla állással:

Nem

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

12 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Komplett készülék a házban:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - K1 érintkező blokk